Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter-Klingen BSL 21P 18mm VE=3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutter-Klingen BSL 21P 18mm VE=3 Stück
Cutter-Klingen BSL 21P 18mm VE=3 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#HANSH1311564
Hersteller:
     NT Cutter
Herst.-Nr.:
     H1311564
EAN/GTIN:
     4904011014727
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
  • 3 Ersatzklingen BSL21P im Etui
  • 18 mm
  • für SL 3 P (Paketschnüre und Plastikbänder).
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Klingenbreite:
18 mm
Marke:
NT
Material:
Stahl
Packungsinhalt:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, nt cutter abbrechklingen, Cutter, Cutterklingen, Cuttermesser, Ersatzklinge, Ersatzklingen, Klinge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
7
€ 5,87*
ab € 6,95*
€ 10,40*
€ 5,50*
ab € 6,26*
€ 10,40*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,87*
€ 18,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.