Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter-Klingen BAD 21P 9mm VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter-Klingen BAD 21P 9mm VE=10 Stück
Cutter-Klingen BAD 21P 9mm VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#HANSH1311566
Hersteller:
     NT Cutter
Herst.-Nr.:
     H1311566
EAN/GTIN:
     4904011014253
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
  • Ersatzklinge für Cutter Modell BAD-21P
  • Klingenbreite: 9 mm
  • für Cutter A 1 P, AD 2 P
  • Box mit 10 Klingen.
Weitere Informationen:
GPSR:
Ecobra Schreib- und Zeichengeräte GmbH, Schlossgasse, 5, 90522, Oberasbach, Deutschland, www.ecobra.de, info@ecobra.de, +49 911 5972290
Klingenbreite:
9 mm
Marke:
NT
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 9mm, abbrechklingen, Cutter, Cutterklinen, Cuttermesser, Ersatzklingen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
8
€ 5,87*
ab € 5,63*
€ 8,50*
€ 5,50*
ab € 4,97*
€ 8,50*
3 Tage
100
€ 5,50*
ab € 6,12*
€ 9,14*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,88*
€ 17,27*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1310505
ab € 7,90*
Ähnlich
Hansa by styro
h1310569
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.