Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter-Klingen BL 300 18mm VE=6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutter-Klingen BL 300 18mm VE=6 Stück
Cutter-Klingen BL 300 18mm VE=6 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#HANSH1311567
Hersteller:
     NT Cutter
Herst.-Nr.:
     H1311567
EAN/GTIN:
     4904011016318
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
  • Ersatzklinge für Cutter, Modell BL 300
  • Klingenbreite: 18 mm
  • für Cutter iL 120 P, eL 500, L 500 G, L 500 GR, L 2000 R, SL 700 GP, L 600 GP, L 600 GRP
  • Box mit 6 Klingen
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Klingenbreite:
18 mm
Marke:
NT
Material:
Stahl
Packungsinhalt:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, nt cutter abbrechklingen, Cutter, Cutterklingen, Cuttermesser, Ersatzklinge, Ersatzklingen, Klinge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
8
€ 5,87*
ab € 3,91*
€ 6,11*
€ 5,50*
ab € 3,32*
€ 6,11*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,12*
€ 14,90*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hansa by styro
h1311574
ab € 1,95*
Sonstiges
Hansa by styro
h1311552
ab € 36,09*
Sonstiges
Hansa by styro
h1311589
ab € 3,59*
Sonstiges
NT Cutter
H1311563
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.