Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutterklingen BX 400P 18mm VE=5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cutterklingen BX 400P 18mm VE=5 Stück
Cutterklingen BX 400P 18mm VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#HANSH1311571
Hersteller:
     NT Cutter
Herst.-Nr.:
     H1311571
EAN/GTIN:
     4904011014451
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
  • Ersatzklinge für Cutter Modell BX-400P
  • Klingenbreite: 18 mm
  • für Cutter iX 500 P
  • Box mit 5 Klingen
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Marke:
NT
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 25 mm, abbrechklingen, Cutter, Cutterklinen, Cuttermesser, Ersatzklingen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,24*
€ 7,98*
3 Tage
20
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,24*
€ 9,31*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 17,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,048* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.