Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HANSH1311575 Herst.-Nr.: H1311575 EAN/GTIN: 4904011014680 |
| |
|
| | |
| - Ersatzklinge für Schaber BSC-21P
- Klingenbreite 6 cm
- für Schaber SC 5 P
- Box mit 2 Klingen
Weitere Informationen: | | GPSR: | Ecobra Schreib- und Zeichengeräte GmbH, Schlossgasse, 5, 90522, Oberasbach, Deutschland, www.ecobra.de, info@ecobra.de, +49 911 5972290 | Klingenbreite: | 60 mm | Marke: | NT | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, abbrechklingen, Cutter, Cutterklinen, Cuttermesser, Ersatzklingen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,66* | € 5,76* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 4,36* | € 6,73* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,20* | € 15,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,83* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|