Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte Space 3 W ABS/Metall silber satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Tischleuchte Space 3 W ABS/Metall silber satiniert
LED-Tischleuchte Space 3 W ABS/Metall silber satiniert
Artikel-Nr.:
     467-#HANSH5010647
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     h5010647
EAN/GTIN:
     7612176074377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
  • Kompakte, pfiffige LED-Leuchte Space aus Metall und ABS gibt es in drei trendigen Farben
  • Edle Oberflächenbehandung (seidenmatt)
  • Leicht verstellbar an den Armen und am Leuchtenkopf
  • Angenehmes Leselicht
  • Leuchtmittel: LED 3 Watt
  • Gewichteter Energieverbrauch: 4 kWh/1000h
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
  • Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden
  • Spannung: Input: AC 100-240 V / Output: DC 20 V
  • Lichtstrom: 200 lm |Farbemperatur: 3.000 Kelvin (warmweiß)
  • Brenndauer: 30.000 Stunden
  • Ausladung: max. 490 mm
  • Höhe: max. 500 mm
  • Armlänge: 170 x 260 mm
  • Leuchtenfuß: 130 mm Durchmesser
  • Leuchtenkopf: 95 mm Durchmesser
  • Ein-/Ausschalter: am Leuchtenfuß
  • Kabellänge: 180 cm
  • Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: E
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
240 V
Arbeitshöhe:
40 cm
Arm beweglich:
ja
Armlänge:
260 cm
Armlänge oben:
26 cm
Armlänge unten:
17 cm
Bruttogewicht:
1.678 kg
dimmbar:
nein
Durchmesser des Leuchtenfußes:
13 cm
Energieeffizienzdatenblatt:
7612176074377.pdf
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
silber
Farbe des Leuchtenkopfes:
silber satiniert
Farbname:
silber satiniert
Höhe:
500 mm
Lampenleistung:
4 W
Lampentyp:
LED
Leuchtenkopf beweglich:
ja
Leuchtmittel austauschbar:
nein
Lichtfarbtemperatur:
3000 K
Lichtstärke:
600 (35 cm) lx
Lichtstrom:
200 lm
Marke:
Hansa
Material:
Metall/Kunststoff
Nennlebensdauer:
30000 h
Tischklemme:
nein
GPSR:
STYRO GmbH, Industriestraße, 40, 22880, Wedel, Deutschland, styro.de, info@styro.de, +49 4103 1234 5678
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Büroleuchte, LED, LEDleuchte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 23,59*
€ 32,50*
7 Tage
7
€ 5,99*
ab € 24,82*
€ 34,48*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 26,09*
€ 35,41*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,20*
€ 37,32*
2 Tage
30
€ 5,50*
ab € 31,18*
€ 42,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5010646
ab € 23,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.