Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiesparleuchtmittel für Tischleuchte Sydney 3W/12V T1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiesparleuchtmittel für Tischleuchte Sydney 3W/12V T1
Energiesparleuchtmittel für Tischleuchte Sydney 3W/12V T1
Artikel-Nr.:
     467-#HANSH5990519
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     H5990519
EAN/GTIN:
     7612176114035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EDV
EDV-Leuchte
EDVLeuchte
Ersatzlampe
  • Leuchtmittel Kaltkathodenröhre
  • Niedervolt
  • 12V/3,5W
  • CCFL
  • für Sydney
  • Energieeffizienzklasse: A. Energieverbrauch:skennzeichnung: Gewichteter Energieverbrauch: 3 kWh/1000h
  • Restposten/Altbestand, produziert /importiert vor 2017
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
12 V
Bruttogewicht:
0.062 kg
dimmbar:
nein
Durchmesser:
2.6 mm
Energieeffizienzklasse:
A
Fassung:
T1
GPSR:
STYRO GmbH, Industriestraße, 40, 22880, Wedel, Deutschland, styro.de, info@styro.de, +49 4103 1234 5678
konfliktmaterialfrei:
ja
Lampenleistung:
3 W
Lampentyp:
Kompaktleuchtstofflampe
Länge:
266 mm
Lichtfarbtemperatur:
5800 K
Lichtstrom:
150 lm
Marke:
Hansa
Nennlebensdauer:
15000 h
Produktbezeichnung:
Energiesparleuchtmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.