Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_102523 Herst.-Nr.: 1025-23 EAN/GTIN: 4012473012585 |
| |
|
| | |
| - Briefablage JUNIOR, DIN A4/C4
- Hochwertige Briefablage in Premium-Qualität
- Moderne, hochglänzende Farbe
- In eleganter, flacher Ausführung
- Senkrecht oder versetzt stapelbar
- Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen
- Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage verhindert ein Herausrutschen der Dokumente
- Kompatibel zu allen Standard Briefablagen
- Platz für Beschriftungsclip 1021
- Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4
- Außenmaße (B x T x H): 255 x 348 x 38 mm
- Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
- Farbe: transparent
Weitere Informationen: | | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Breite: | 245 mm | Bruttogewicht: | 0.2 kg | Farbe: | transparent | für Format: | A4 | Greifausschnitt vorhanden: | ja | Höhe: | 38 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 340 mm | Marke: | Han | Material: | Kunststoff | stapelbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefablagekorb transparent, ablagekorb, briefkorb han, 1025, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,67* | € 3,01* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,65* | € 3,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,78* | € 3,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,00* | € 3,62* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,00* | € 3,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|