Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_1026X29 Herst.-Nr.: 1026-X-29 EAN/GTIN: 4012473012677 |
| |
|
| | |
| - Briefablage KLASSIK, DIN A4/C4
- Die klassische Briefablage in zeitgemäßem Design
- Hochglänzende und transparente Farbe
- Solider und langlebiger Ordnungshelfer für jedes Büro
- Hat Klasse, zeigt Klasse, ist klasse
- Senkrecht oder versetzt stapelbar
- Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen
- Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage verhindert ein Herausrutschen der Dokumente
- Kompatibel zu allen gängigen Briefablagen
- Platz für Beschriftungsclip 1021
- Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4
- Außenmaße (B x T x H): 255 x 348 x 65 mm
- Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
- Farbe: transparent-rot
Weitere Informationen: | | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Breite: | 255 mm | Bruttogewicht: | 0.39 kg | Farbe: | rot | Farbname: | rot transparent | für Format: | C4 | Greifausschnitt vorhanden: | ja | Höhe: | 65 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 348 mm | Marke: | Han | Material: | PS (Polystyrol) | stapelbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,09* | € 1,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,11* | € 1,73* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,15* | € 1,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,20* | € 1,85* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,20* | € 1,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|