Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage Loop A4/C4 stapelbar nestbar stabil caramel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablage Loop A4/C4 stapelbar nestbar stabil caramel
Briefablage Loop A4/C4 stapelbar nestbar stabil caramel
Artikel-Nr.:
     467-#HAN_1029083
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     10290-83
EAN/GTIN:
     4012473103313
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Briefablage HAN LOOP, DIN A4/C4
  • Junges, innovatives Design in trendiger Formgebung
  • Setzt frische Akzente an jedem Arbeitsplatz
  • Hohe Stabilität garantiert
  • Senkrecht oder versetzt stapelbar
  • Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen
  • Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage verhindert ein Herausrutschen der Dokumente
  • Ausgezeichnet mit dem Designpreis -Produkt des Jahres-
  • Passt perfekt zu allen Produkten der LOOP Serie
  • Pastelltöne wirken mal puristisch, mal elegant, mal romantisch und sind ein Trendsetter für ein stilvolles Büro
  • Sie lassen sich wunderbar mit anderen zarten Tönen oder teilweise mit knalligen Farben kombinieren
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4
  • Made in Germany
  • Außenmaße (B x T x H): 259 x 351 x 63 mm
  • Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP)
  • Farbe: caramel
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Besonderheiten:
Junges, innovatives Design in trendiger Formgebung. Senkrecht oder versetzt stapelbar, nestbar.
Breite:
259 mm
Farbe:
caramel
Farbname:
caramel
für Format:
C4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
63 mm
Marke:
Han
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
351 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefkorb a4 kunststoff han, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, 10290, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 1,27*
€ 2,38*
1 Tag
4
€ 5,49*
ab € 1,31*
€ 2,41*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 1,44*
€ 2,70*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,76*
€ 4,80*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
10290-85
ab € 1,27*
Ähnlich
HAN
10290-86
ab € 1,22*
Ähnlich
HAN
10290-87
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.