Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_104717 Herst.-Nr.: 1047-17 EAN/GTIN: 4012473104730 |
| |
|
| | |
| - Briefablage KLASSIK XXL, DIN A4/C4
- Hochwertige Briefablage in Premium-Qualität
- In hochglänzender Optik
- In eleganter, extra hoher Ausführung
- Senkrecht oder versetzt stapelbar
- Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen
- Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage verhindert ein Herausrutschen der Dokumente
- Ideal zur Verwendung in Schränken, kompatibel zu allen gängigen Briefablagen
- Platz für Beschriftungsclip 1021
- Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4
- Außenmaße (B x T x H): 255 x 348 x 105 mm
- Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
- Farbe: rot
Weitere Informationen: | | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Breite: | 255 mm | Bruttogewicht: | 0.497 kg | Farbe: | rot | Farbname: | rot | für Format: | A4 | Greifausschnitt vorhanden: | ja | Höhe: | 105 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 348 mm | Marke: | Han | Material: | Kunststoff | stapelbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, briefkorb han, ablagekorb, 1047, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 4,26* | € 6,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,27* | € 6,46* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,38* | € 6,66* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 4,35* | € 6,79* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,93* | € 7,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|