Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_1401816 Herst.-Nr.: 14018-16 EAN/GTIN: 4012473140806 |
| |
|
| | |
| - Schubladenbox SCHRANK-SET KARMA mit 5 offenen Schubladen für Papierformat DIN A4 und größer
- Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet
- Ausgezeichnet mit dem Umweltzertifikat: DER BLAUE ENGEL
- Innovatives, attraktives Design in höchster Qualität
- Leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und Griffloch für ein bequemes Entnehmen
- Außenhöhe und -tiefe sind abgestimmt auf Ordnerhöhe bzw. auf ein Ordnerfach, somit ideal geeignet für den Schrankeinsatz
- Extra stabile Verarbeitung
- Stapelbar, dadurch Platz sparend
- Außenmaße (B x T x H): 275 x 330 x 320 mm
- Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 238 x 305 x 45 mm, daher ein hohes Fassungsvolumen
- Material: 100% Recyclingmaterial
- Farbe des Gehäuses: öko-grau
- Farbe der Schubladen: öko-blau
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schubfächer: | 5 | Art der Schubladenfront: | offen | Breite: | 275 mm | Bruttogewicht: | 3.4 kg | Farbe: | blau | Farbe der Schublade: | blau | Farbname: | Öko-blau | Höhe: | 320 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 330 mm | Marke: | Han | Material: | Kunststoff | stapelbar: | ja | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 30a | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10560372, 14018, Ablagebox, Briefablagebox, Formularbox, Schrankbox, Schubladenboxen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 19,10* | € 26,50* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,44* | € 26,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 19,42* | € 26,77* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 19,50* | € 27,10* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 19,58* | € 27,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|