Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_1510011 Herst.-Nr.: 1510-0-11 EAN/GTIN: 4012473151062 |
| |
|
| | |
| - Schubladenbox CONTUR mit 10 offenen Schubladen für Formate DIN A4/B4/C4
- DIN A4 - Formate werden durch separate Begrenzungsstege perfekt gehalten
- Etabliertes Design in harmonischer Optik
- Leichtlaufende, flache Schubladen auf besonders stabilen Führungen mit Auszugssperre und Griffloch für ein bequemes Entnehmen
- Inkl. Beschriftungsschilder und Begrenzungsstege
- Hohe und flache Schubladen sind nach Bedarfsvolumen untereinander austauschbar
- Dank der innovativen und patentierten Steckverbindung lassen sich beliebig viele Elemente individuell miteinander zu einer hervorragenden Organisationslösung verbinden
- Enorme Stabilität garantiert
- Weiteres Zubehör optional erhältlich
- Außenmaße (B x T x H): 300 x 382 x 307 mm
- Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 254 x 355 x 20 mm, daher ein hohes Fassungsvolumen
- Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
- Farbe des Gehäuses: lichtgrau
- Farbe der Schubladen: lichtgrau
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schubfächer: | 10 | Art der Schubladenfront: | offen | Breite: | 300 mm | Bruttogewicht: | 5.7 kg | Farbe: | grau | Farbe der Schublade: | lichtgrau | Farbname: | lichtgrau | Höhe: | 307 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 382 mm | Marke: | Han | Material: | Kunststoff | stapelbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, 1510, Ablagebox, Briefablagebox, Formularbox, Schrankbox, Schubladenboxen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 44,48* | € 59,58* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,34* | € 59,84* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 49,11* | € 66,38* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 49,94* | € 66,75* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 48,84* | € 67,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|