| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_1601191 Herst.-Nr.: 1601-191 EAN/GTIN: 4012473160255 |
| |
|
| | |
| - Stehsammler KLASSIK für Formate bis DIN A4/C4
- Klassisches, zeitgemäßes Design
- Nichts kippt mehr, nichts liegt herum, alles ist schön sortiert
- Extra hohe Vorderseite um Dokumente sicher zu halten
- Mit seitlichem Raster, das Einsicht auf Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, etc. erlaubt
- Mit praktischem Griffloch im Rückenteil für eine schnelle Entnahme
- Platz für ein Rückenschild, das im 8er Set unter der Art.-Nr. 94100 nachbestellt werden kann
- Zur Aufbewahrung von Unterlagen bis DIN A4/C4 geeignet
- Fassungsvermögen: 70 mm
- Made in Germany
- Außenmaße (B x T x H): 76 x 246 x 315 mm
- Höhe vorne: 148 mm
- Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
- Farbe: dunkelgrau
Weitere Informationen: | | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Besonderheiten: | Mit seitlichem Raster, das Einsicht auf Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, etc. erlaubt. Mit praktischem Griffloch im Rückenteil für eine schnelle Entnahme. | Breite: | 76 mm | Farbe: | dunkelgrau | Farbname: | dunkelgrau | für Format: | C4 | Greifloch: | ja | Höhe hinten: | 315 mm | Höhe vorne: | 148 mm | Lieferung gefaltet: | nein | Marke: | Han | Material: | PS (Polystyrol) | Tiefe: | 246 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,68* | € 2,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,69* | € 2,96* | | | | | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,02* | € 3,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,85* | € 3,21* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,99* | € 3,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|