Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_1650123 Herst.-Nr.: 16501-23 EAN/GTIN: 4012473165045 |
| |
|
| | |
| - Stehsammler i-Line für Formate bis DIN A4/C4 in Premium-Qualität
- Einzigartiges, zeitloses, elegantes und innovatives Design in hochglänzender Optik
- Klare Linienführung für das moderne und stilvolle Büro
- Fassungsvermögen: 70 mm
- Außenmaße (B x T x H) : 76 x 247 x 318 mm
- Höhe vorne: 150 mm
- Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
- Farbe: transparent-glasklar
Weitere Informationen: | | Breite: | 76 mm | Farbe: | glasklar | Farbname: | glasklar | für Format: | A4 | Greifloch: | nein | Höhe: | 315 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Han | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 248 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 4,56* | € 7,41* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,43* | € 7,43* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,64* | € 7,49* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 4,63* | € 7,49* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,75* | € 7,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|