Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_9212013 Herst.-Nr.: 92120-13 EAN/GTIN: 4012473927216 |
| |
|
| | |
| - Stifteköcher smart-Line, formschön und innovativ
- Rechteckige Grundform mit abgerundeten Ecken
- Der Einsatz mit 3 Fächern kann auch als Vase benutzt werden
- Moderne, hochglänzende Farbe
- Hier sind Ihre Stifte gut aufbewahrt und schnell griffbereit
- Optionaler Zusatznutzen: Der integrierte Clip an der Unterseite ermöglicht es, den Köcher an der Verbindungsschiene der Schreibunterlage ins optimale Blickfeld zu rücken
- Außenmaße (B x T x H): 135 x 40 x 98 mm
- Material: hochwertiger Kunststoff (ABS)
- Farbe des Stifteköchers: schwarz
- Farbe des Einsatzes: schwarz
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 3 | Breite: | 135 mm | Bruttogewicht: | 0.273 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 98 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Han | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer schwarz, schreibtisch organizer, schreibtischbutler acryl, 92120, Büroschale, Butler, Federschale, Köcher, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, schreibtischbutler, Stiftbutler, Stiftebox, Stiftschale, Utensilienbox |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 8,25* | € 12,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 8,29* | € 12,54* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 8,46* | € 13,21* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,43* | € 14,14* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,08* | € 14,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|