Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Datensicherung
>
DVD Rohlinge
>
Medien Aufbewahrung
>
CD-Ständer
>
Artikel
CD/Buchstütze Puzzle im 2er-Pack transluzent grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#HAN_921260
Hersteller:
HAN
Herst.-Nr.:
9212-60
EAN/GTIN:
4012473921238
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
CD-Ständer/Buchstütze PUZZLE
Die modernen und attraktiven, transluzenten Farben bieten eine passende Wahl für jeden Geschmack
Die Stützen in moderner Puzzle-Form mit abgerundeten Kanten sind leicht verkettbar und dadurch extrem standfest
Damit bleiben CDs, DVDs und Bücher aufrecht und immer griffbereit
Individuell kombinierbar und erweiterbar
Set mit 2 Stück
Außenmaße (B x T x H): 123 x 142 x 171 mm
Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Farbe: transluzent-grün
Weitere Informationen:
Breite:
123 mm
Bruttogewicht:
0.45 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Höhe:
171 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
142 mm
Marke:
Han
Material:
Kunststoff
... >
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Ablagen
Weitere Suchbegriffe:
CD-Rack
,
CD-Ständer
,
DVD-Rack
,
DVD-Ständer
,
Puzzel-Spiele
,
Puzzelspiele
,
Puzzle-Spiele
,
Puzzles
,
Puzzlespiele
,
buchstützen acryl
,
buchstützen
,
han buchstütze
,
9212
,
Buch
,
Buch-Stütze
,
BuchStütze
,
CD
,
CD-Stütze
,
CDStütze
,
Stütze
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3310
€ 4,75*
ab € 3,98*
€ 6,28*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 3,50*
€ 6,32*
Lager 467
9 Tage
7
€ 5,87*
ab € 4,10*
€ 6,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CD-Etiketten A4, Ø 116 mm (Innenloch groß), weiß, blickdicht, permanent haftend
Herma
4471
ab € 16,46*
Zubehör
CD-Etiketten A4, Ø 116 mm (Innenloch groß), weiß, blickdicht, permanent haftend
Herma
5079
ab € 4,77*
Zubehör
CD-Etiketten A4, Ø 116 mm (Innenloch klein), weiß, blickdicht, permanent haftend
Herma
4460
ab € 16,61*
Zubehör
CD-Etiketten A4, Ø 116 mm (Innenloch klein), weiß, blickdicht, permanent haftend
Herma
5115
ab € 6,10*
Zubehör
Inkjet-CD-Etiketten A4, Ø 116 mm (Innenloch klein), weiß, Glossy-Papier, permanent haftend
Herma
8885
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen