Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fruchtgummi Haribo Color Rado VE=175g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fruchtgummi Haribo Color Rado VE=175g
Fruchtgummi Haribo Color Rado VE=175g
Artikel-Nr.:
     467-#HARI254657
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     254657
EAN/GTIN:
     4001686725504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
  • Color-Rado ist die beliebteste und vielfältigste Mischung im bunten HARIBO-Sortiment: 
  • Neben leckerem Fruchtgummi, würzigem Lakritz und dem Klassiker Konfekt finden auch die beliebten pinken Himbeeren ihren Platz in der bunten Mischung. 
  • Mit HARIBO Color-Rado ist für jeden was dabei und eignen sich perfekt zum Naschen und Teilen mit den Liebsten.
Weitere Informationen:
Allergiehinweise:
Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)
Brennwert:
358 kcal/100g
Bruttogewicht:
0.18 kg
Energiewert:
1518 kJ/100g
Inhaltsstoffe:
Glukosesirup, Zucker, brauner Zuckersirup, WEIZENMEHL, Dextrose, Gelatine, MILCHZUCKER, Stärke, Palmfett, Kokosraspeln, Säuerungsmittel: Citronensäure, Süßholzextrakt (3 % bezogen auf den Lakritzanteil), MAGERMILCHPULVER, Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Erdbeere, Zitrone, Himbeere, Orange, Ananas, Aroma, fettarmes Kakaopulver, Kochsalz, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Zitrone, Passionsfrucht, Brennnessel, Mandarine, Rote Beete, Orange, Mango, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Apfel, Spinat, Aronia, Traube, Kiwi, Karamellsirup, Holunderbeerextrakt, Geliermittel: Agar-Agar, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawa
Marke:
Haribo
Weitere Suchbegriffe: Gummibärchen, Gummibären, Lakritz, Lakritz-Konfekt, Lakritzkonfekt, haribo gummibärchen, gummi bärchen, Colorrado, Erfrischungsbonbon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 175 Gramm (ab € 0,00766* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,78*
€ 2,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,91*
€ 2,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,84*
€ 1,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,82*
€ 1,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,74*
€ 1,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,68*
€ 1,80
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,34*
€ 1,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.