Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 25l Kunststoff mit Push-Deckel lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter 25l Kunststoff mit Push-Deckel lichtgrau
Abfallbehälter 25l Kunststoff mit Push-Deckel lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2401282
Herst.-Nr.:
     H2401282
EAN/GTIN:
     4012086061192
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
  • Abfallbehälter
  • Material und Form: PP, rund
  • Anzahl der Sortierfächer: 1
  • Ausstattung: Deckel vorhanden
  • Mit Push-Einwurfklappe
  • Volumen: 25 l
  • Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Durchmesser oben:
304 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Fassungsvermögen:
25 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
615 mm
Marke:
Helit
Material:
PP (Polypropylen)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 17,58*
€ 23,55*
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 21,70*
€ 28,67*
1
€ 5,50*
ab € 21,53*
€ 28,67*
4 Tage
45
3
Frei Haus
ab € 21,79*
€ 28,71*
Lager 467
3
1
€ 5,87*
ab € 21,87*
€ 28,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
49903
ab € 54,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.