Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HELIH6359092 Herst.-Nr.: H6359092 EAN/GTIN: 4012086041958 |
| |
|
| | |
| - Kugelschreiberständer
- Material: Polystyrol
- mit Halterung für einen Stift
- mit 560 mm langer Kette aus schwarz verchromtem Metall. Mit schwarzem Kugelschreiber und schwarzer Mine, Design Brüssing
- Farbe: rot/schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Bruttogewicht: | 0.18 kg | Clip vorhanden: | nein | Durchmesser oben: | 101 mm | Farbe: | rot/schwarz | Farbname: | rot/schwarz | Höhe: | 155 mm | Marke: | Helit | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischkugelschreiber, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, helit stifteköcher schwarz, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer schwarz, 63590, H63590, Kugelschreiber |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,22* | € 8,17* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,30* | € 8,31* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,54* | € 8,91* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,62* | € 9,69* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,25* | € 13,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|