Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL10516961 Herst.-Nr.: 10516961 EAN/GTIN: 4008110222936 |
| |
|
| | |
| - Füllhalter Kalligraphie herlitz
- Kunststoff
- Federbreite 2,3 mm
- mit 4 schwarzen Patronen
- schwarz
- 1 Stück auf Blisterkarte
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | 2.3 | Bruttogewicht: | 0.0300 kg | Farbe: | schwarz | Händigkeit: | beidhändig | Marke: | Herlitz | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | schwarz | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalligraphiefüller, Schönschreib Füller, Schönschreibfüller, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, kalligrafiestift schwarz, fasermaler kalligraphie, kalligraphiestift herlitz, Calligraphiefüllhalter, Federschreiber, Füllhalter, Schreibgerät, Schulfüller, Schulfüllhalter, Tintenfederhalter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 17,79* | € 25,74* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 22,2846* | € 31,05456* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,965* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|