Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen im Block VE=40 Stück farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennstreifen im Block VE=40 Stück farbig sortiert
Trennstreifen im Block VE=40 Stück farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#HERL10836047
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10836047
EAN/GTIN:
     4008110308906
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
trennlaschen 10,5x24cm
  • Trennstreifenblock farbig sortiert 40 Blatt
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: diverse Schreibgeräte
  • Material und Papiergewicht: Manilakarton, 190 g/qm
  • Lochung: 2er-Lochung
  • seitliche Leimung
  • Größe (B x H): 240 x 105 mm
  • Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel
  • Farbe: farbig sortiert
  • Art der Verpackung und Inhalt: eingeschweißt mit 40 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
seitliche Leimung
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.2 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
105 mm
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Herlitz
Material:
Karton
Packungsinhalt:
40 Stück
Papiergewicht:
190 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: trenn laschen, trennlaschen 24x10,5, Aktenfahne, Ordnerstreifen, Streifen, Zwischenblatt, Zwischeneinlage, Zwischenstreifen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,65*
€ 3,06*
€ 6,78*
ab € 1,71*
€ 3,14*
€ 5,50*
ab € 1,60*
€ 4,03*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.