Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen Trapez rosa VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennstreifen Trapez rosa VE=100 Stück
Trennstreifen Trapez rosa VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#HERL10837565
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10837565
EAN/GTIN:
     4008110310787
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Trapeztrennstreifen
Trenn-Laschen
  • Trennstreifen Trapez rot 100er
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: diverse Schreibgeräte
  • Material und Papiergewicht: Manilakarton, 190 g/qm
  • Lochung: 2er-Lochung
  • trapezförmiger Zuschnitt, dadurch zweistufig sichtbare Ablage möglich
  • Größe (B x H): 230 x 120 mm
  • Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel
  • Farbe: rot
  • Art der Verpackung und Inhalt: eingeschweißt mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
trapezförmiger Zuschnitt, dadurch zweistufig sichtbare Ablage möglich
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.396 kg
Farbe:
rosa
Farbname:
rot
Höhe:
120 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
Herlitz
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
190 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Trennlaschen, Trennstreifen, trennstreifen, Aktenfahne, Ordnerstreifen, Streifen, Zwischenblatt, Zwischeneinlage, Zwischenstreifen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,65*
€ 3,04*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 1,86*
€ 4,42*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.