Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthefter PP A4 hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthefter PP A4 hellblau
Sichthefter PP A4 hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#HERL10839413
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10839413
EAN/GTIN:
     4008110311906
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
  • Schnellhefter A4 PP hellblau
  • transparenter Vorderdeckel vorhanden
  • Beschriftungsfeld vorhanden
  • Material der Heftmechanik: Metall
  • Werkstoff: PP
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Größe (B x H): 230 x 310 mm
  • Farbe: hellblau
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.024 kg
Farbe:
hellblau
Farbe der Rückseite:
hellblau
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbname:
hellblau
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Höhe:
310 mm
Marke:
Herlitz
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Sichthefter, schnellhefter a4h pp blau, a4 klarsichthefter, klarsichthefter blau, Berichtsblock, Berichtsblock-Schnellhefter, BerichtsblockSchnellhefter, Folienhefter, Kunststoff, Kunststoff-Sichthefter, KunststoffHefter, KunststoffSchnellhefter, KunststoffSichthefter, Plastikhefter, PlastikSichthefter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,22*
€ 0,47*
1
€ 5,50*
ab € 0,24*
€ 1,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.