Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL10843613 Herst.-Nr.: 10843613 EAN/GTIN: 4008110314914 |
| |
|
| | |
| - Trennstreifen gelb 100er
- Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: diverse Schreibgeräte
- Material und Papiergewicht: Manilakarton, 180 g/qm
- Lochung: 2er-Lochung
- Größe (B x H): 240 x 105 mm
- Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel
- Farbe: gelb
- Art der Verpackung und Inhalt: eingeschweißt mit 100 Stück
Weitere Informationen: | | Breite: | 240 mm | Bruttogewicht: | 0.43 kg | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Höhe: | 105 mm | Lochung: | 2-fach | Marke: | Herlitz | Material: | Karton | Packungsinhalt: | 100 Stück | Papiergewicht: | 180 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennstreifen, trennstreifen, Aktenfahne, Ordnerstreifen, Streifen, Zwischenblatt, Zwischeneinlage, Zwischenstreifen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,49* | € 2,81* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,55* | € 2,85* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,85* | € 4,33* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 8,90* | ab € 2,48* | € 4,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0149* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|