Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL11010527 Herst.-Nr.: 11010527 EAN/GTIN: 4008110380339 |
| |
|
| | |
| - Kunststoff
- löscht mit Keilspitze königsblaue Tinte, mit Überschreibspitze
- Strichstärke 1 mm, blau
- 3 Motive sortiert, ein spezieller Motivwunsch ist nicht möglich
- 2 Stück auf Blisterkarte
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.025 kg | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | Motive sortiert | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Korrekturmittelart: | Tintenlöscher | Marke: | Herlitz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kunststoffradierer, Schaumradierer, Tintenkiller, Tintenlöscher, Tintenlöschstift, gel kugelschreiber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 8 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,86* | € 1,65* | | | | | | 10 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,05* | € 1,96* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,95* | € 2,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,43* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen | Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 13,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|