Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL11094695 Herst.-Nr.: 11094695 EAN/GTIN: 4008110399171 |
| |
|
| | |
| - Schnellhefter A4 Karton
- Beschriftungsfeld vorhanden
- Material der Heftmechanik: Metall
- beweglicher Heftfalz vorhanden
- Werkstoff: Karton
- Verwendung für Papierformate: A4
- Größe (B x H): 270 x 318 mm
- Farbe: rot
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | nein | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Blattformat: | A4 | Breite: | 270 mm | Bruttogewicht: | 0.066 kg | Farbe: | rot | Farbe der Rückseite: | rot | Farbe der Vorderseite: | rot | Farbname: | rot | Heftungsart: | Amtsheftung/kaufm. Heftung | Höhe: | 318 mm | Marke: | Herlitz | Material: | Karton | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Umweltzeichen: | FSC Mix | Zertifikat: | FSC Mix |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Karton-Schnellhefter, Kartonhefter, Kartonschnellhefter, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, schnellhefter a4 pappe, sichthefter, sichthefter a4, Hefter, Pappschnellhefter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,49* | € 1,00* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,47* | € 2,07* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,20* | € 8,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|