Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL11292935 Herst.-Nr.: 11292935 EAN/GTIN: 4008110462721 |
| |
|
| | |
| - Dokumententasche PP A4 zum Abheften transparent farblos easy orga to go
- mit integriertem Abheftstreifen für eine bessere Ablage
- Art des Verschlusses: Druckknopf
- Werkstoff: PP
- Stärke: 0,200 mm
- Verwendung für Papierformate: A4
- Größe (B x H x T): 312 x 240 x 6 mm
- Farbe: transparent farblos
- max. Füllhöhe an Papier: 8 mm
Weitere Informationen: | | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Besonderheiten: | mit integriertem Abheftstreifen für eine bessere Ablage | Breite: | 239 mm | Bruttogewicht: | 0.036 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent farblos | Füllhöhe: | 8 mm | für Format: | A4 | Höhe: | 329 mm | Importdatum: | 2021-02-17 00:00:00.000 | Marke: | Herlitz | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 200 mic | Tiefe: | 6 mm | Verschluss: | Druckknopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Abheftstreifen, Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, PP-Beutel, Standard-Ordner, Standardordner, sammelmappe a4 transparent, standard ordner, plastik einhängestreifen, Dokumententasche, easy, easy-orga, easyorga, Einlegemappe, Ordnungstasche, orga, Sammel, Sammel-Tasche, Tasche |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,76* | € 1,33* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,77* | € 1,35* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,77* | € 1,38* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,78* | € 1,42* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 1,09* | € 1,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|