Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL11367232 Herst.-Nr.: 11367232 EAN/GTIN: 4008110498201 |
| |
|
| | |
| - Feinschreiber Fineliner-Faserschreiber my.pen
- Ausführung Spitze: Fineliner- und Fasermalerspitze, 0,5 und 4, geeignet für Schablone
- Art der Schreibflüssigkeit: mit Lebensmittelfarben
- lichtbeständig gegeben
- Farbe des Schaftes: farbig sortiert
- 10 Farben
Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 10 | Besonderheiten: | 2 Spitzen | Bruttogewicht: | 0.093 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | 10 Farben | Marke: | Herlitz | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 10 Stück | Schaftfarbe: | silber | Schreibfarbe: | farbig Sortiert | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Faserschreiber | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, feinschreiber-set, Doppelmaler, Faserstift, Fineliner, Kinderfasermaler, Malstift |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,66* | € 4,01* | | | | Lager 467 | | | | 8 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,76* | € 4,21* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,78* | € 4,78* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,94* | € 6,07* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 5,40* | € 8,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 33,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|