Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Lady A6 96 Blatt liniert Romantic my.book


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notizbuch Lady A6 96 Blatt liniert Romantic my.book
Notizbuch Lady A6 96 Blatt liniert Romantic my.book
Artikel-Nr.:
     467-#HERL11369717
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11369717
EAN/GTIN:
     4008110499062
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • Notizbuch A6
  • my.book Classic
  • holzfreies Papier
  • 80g/qm weiss
  • 96 Blatt
  • liniert
  • Leseband
  • Glanzfolienkaschierung mit Heißfolienprägung
  • Motiv Romantic
  • Magnetverschluss (Stiftehalter)
  • mit 16 herausreißbaren Blättern
  • mit Innentasche hinten
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
A6
Bruttogewicht:
0.187 kg
Einbandmaterial:
Karton
Farbe:
mehrfarbig
Lesezeichen:
ja
Lineatur:
liniert
Marke:
Herlitz
Motiv:
Romantic
nummeriert:
nein
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Verschluss:
Magnetverschluss
Weitere Suchbegriffe: notizbuch hardcover liniert a6, notiz buch, notiz-buch a6, Buch, Bücher, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 6,96*
€ 10,89*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,32*
€ 11,45*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.