Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Classic A5 96 Blatt blanko schwarz my.book


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notizbuch Classic A5 96 Blatt blanko schwarz my.book
Notizbuch Classic A5 96 Blatt blanko schwarz my.book
Notizbuch Classic A5 96 Blatt blanko schwarz my.book
Notizbuch Classic A5 96 Blatt blanko schwarz my.book
Notizbuch Classic A5 96 Blatt blanko schwarz my.book
Artikel-Nr.:
     467-#HERL11369790
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11369790
EAN/GTIN:
     4008110499383
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
  • Notizbuch A5
  • my.book Classic
  • holzfreies Papier
  • 80g/qm creme
  • 96 Blatt
  • blanko
  • Leseband
  • Bezug Kunstleder schwarz
  • Stifteschlaufe
  • mit Gummizug zum Verschließen
  • mit 16 herausreißbaren Seiten
  • mit Falttasche hinten
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.312 kg
Einbandmaterial:
Kunstleder
Lesezeichen:
ja
Lineatur:
blanko
Marke:
Herlitz
nummeriert:
nein
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, notizbuch a5 blanko, notizbuch, notizbuch a5, Buch, Bücher, Geschäftsbücher, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 4,36*
€ 7,19*
€ 6,78*
ab € 4,72*
€ 7,75*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,84*
€ 7,94*
€ 5,50*
ab € 5,11*
€ 9,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.