Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL11377298 Herst.-Nr.: 11377298 EAN/GTIN: 4008110501444 |
| |
|
| | |
| - Tintenroller herlitz my.pen
- Kunststoff
- mit 2 Tintenroller-Patronen
- mit ergonomischer Griffzone für Links- und Rechtshänder
- lila/minze
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.02 kg | Farbe: | lila/minze | Farbname: | lila/minze | Händigkeit: | beidhändig | Marke: | Herlitz | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | lila/minze | Stiftart: | Tintenroller | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | my.pen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 10,08375* | € 15,18375* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 10,15002* | € 15,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,38334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|