Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL11378809 Herst.-Nr.: 11378809 EAN/GTIN: 4008110501635 |
| |
|
| | |
| - Tintenroller Herlitz my.pen style
- Kunststoff
- mit 2 Tintenroller-Patronen
- mit ergonomischer Griffzone für Links- und Rechtshänder
- Dark Shale, 1 Stück in Folienbox
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.042 kg | Farbe: | weiß/schwarz | Händigkeit: | beidhändig | Marke: | Herlitz | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | Dark Shale | Stiftart: | Tintenroller | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | my.pen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 3,76* | € 6,37* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,90* | € 6,65* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,44* | € 8,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|