Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL11387255 Herst.-Nr.: 11387255 EAN/GTIN: 4008110988054 |
| |
|
| | |
| - Luftpolsterfolie gerollt in PE-Beutel verpackt
- Breite 40cm
- Länge 5m
- 1 Rolle im Polybeutel
Weitere Informationen: | | Breite: | 400 mm | Bruttogewicht: | 0.16 kg | Farbe: | transparent | Marke: | Herlitz | Material: | PE (Polyethylen) | Rollenlänge: | 5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel, Folie, Luftpolster, Noppenfolie, Polsterfolie, Schaumfolie, Schaumpolsterfolie, Verpackungsfolie, Versandfolie |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,22* | € 3,37* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,41* | € 3,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,41* | € 3,62* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,02* | € 4,62* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,73* | € 4,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,444* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|