Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage A4 quer transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefablage A4 quer transparent
Briefablage A4 quer transparent
Artikel-Nr.:
     467-#HERL1610393
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     1610393
EAN/GTIN:
     4008111610398
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Ablagekorb A4 quer
  • Maße außen: 34,5x22,9x7,1 cm
  • Maße innen: 32,7x21,6x5,4 cm vorn / 6,1cm hinten
  • Kunststoff
  • stapelbar
  • Greifausschnitt mittig
  • transparent
  • 1 Stück
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Breite:
345 mm
Bruttogewicht:
0.383 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
quer transparent
für Format:
A4 quer
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
71 mm
Marke:
Herlitz
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
229 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefablage a4 quer transparent, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 4,63*
€ 6,03*
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,49*
ab € 7,44*
€ 7,44*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 18,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.