Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonkarton hellgrün 50x70cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tonkarton hellgrün 50x70cm
Tonkarton hellgrün 50x70cm
Artikel-Nr.:
     467-#HERL227181
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     227181
EAN/GTIN:
     4008110227184
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
  • Bastelkarton
  • Ausführung Papier: 300 g/qm
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Schreibgerät
  • Größe (B x H): 50 x 70 cm
  • Farbe/Motiv: hellgrün
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.088 kg
Farbe:
hellgrün
Farbname:
hellgrün
Länge:
700 mm
Marke:
Herlitz
Material:
Karton
nassfest:
nein
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapier, Tonzeichenpapierblock, tonkarton, Bastelpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,839* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,77*
€ 12,8163
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.