Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchetiketten Motiv 8 3 Blatt Space


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchetiketten Motiv 8 3 Blatt Space
Buchetiketten Motiv 8 3 Blatt Space
Buchetiketten Motiv 8 3 Blatt Space
Artikel-Nr.:
     467-#HERL50034321
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50034321
EAN/GTIN:
     4008110263243
Suchbegriffe:
Buchetiketten
Schuletiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Sticker-Etikett Buchetiketten Motiv 8 selbstklebend
  • Sonderform: rechteckig
  • Anzahl der Motive: 3 Stück
  • Werkstoff: Papier
  • Größe Trägerblatt (B x H): 84 x 121 mm
  • Farbe: Motiv Space
  • Anzahl der Blätter je Packung: 3 Blatt
  • Anzahl der Etiketten je Packung: 9 Stück
Weitere Informationen:
Anzahl der Motive:
3
Bruttogewicht:
0.009 kg
Farbe:
Motiv Space
Haftklebung:
permanent
Marke:
Herlitz
Material:
Papier
mit Wasser ablösbar:
nein
Motiv:
Space
Packungsinhalt:
3 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Papier, Papieretiketten, Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, sticker bogen, schmucketiketten, sticker susy card, Beschriftungsetikett, Buchetikett, Etikett, Haftetikett, Heftetikett, Schulbuchetikett
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,81*
€ 1,26*
1
€ 5,50*
ab € 0,79*
€ 2,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.