| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#HERL50034741 Herst.-Nr.: 50034741 EAN/GTIN: 4008110264899 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Sticker-Etikett Deko Sticker Motiv 18 selbstklebend
- Sonderform: nein
- Anzahl der Motive: 10 Stück
- Werkstoff: Papier
- mit Wasser ablösbar
- Größe Trägerblatt (B x H): 80 x 125 mm
- Folien-Veredelung
- Farbe: Motiv
- Anzahl der Blätter je Packung: 3 Blatt
- Anzahl der Etiketten je Packung: 30 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Motive: | 10 | Besonderheiten: | Folien-Veredelung | Blattformat: | 80x125mm | Bruttogewicht: | 0.0100 kg | Haftklebung: | permanent | Marke: | Herlitz | Material: | Papier | mit Wasser ablösbar: | ja | Motiv: | Kreise | Packungsinhalt: | 3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Etiketten Papier, Papieretiketten, Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, sticker bogen, schmucketiketten, sticker susy card, Deko, Deko-Sticker, Dekoretikett, DekoSticker, Motivetikett, Poesieetikett, Schmucketikett, Zieretiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |