Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 XXL Manila-Karton 5-teilig 5 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 XXL Manila-Karton 5-teilig 5 Farben
Register A4 XXL Manila-Karton 5-teilig 5 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#HERL50036295
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50036295
EAN/GTIN:
     4008110267821
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Maxi-Register
Register Überbreite
  • Kartonregister 6-teilig A4 XXL
  • Werkstoff: Manila-Karton
  • Lochung: Eurolochung
  • Ausführung der Tabe: mit Orgadruck
  • Farbe: 5-farbig
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Anzahl der Blätter: 6 + Indexblatt Stück
Weitere Informationen:
Anzahl der Taben:
5
Blattanzahl:
6 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.121 kg
Farbe:
5-farbig
für Format:
A4
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Herlitz
Material:
Karton
Taben:
blanko
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,00*
€ 1,92*
€ 5,50*
ab € 0,98*
€ 2,93*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.