Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 XXL Manila-Karton 12-teilig 5 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 XXL Manila-Karton 12-teilig 5 Farben
Register A4 XXL Manila-Karton 12-teilig 5 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#HERL50036318
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50036318
EAN/GTIN:
     4008110267845
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Maxi-Register
Register Überbreite
  • Kartonregister 12-teilig A4 XXL
  • Werkstoff: Manila-Recycling-Karton
  • Lochung: Eurolochung
  • Ausführung der Tabe: blanko
  • Farbe: 5-farbig
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Anzahl der Blätter: 12 Stück
Weitere Informationen:
Anzahl der Taben:
12
Blattanzahl:
12 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.232 kg
Farbe:
5-farbig
für Format:
A4
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Herlitz
Material:
Karton
Taben:
blanko
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 1,57*
€ 3,87*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,12*
€ 3,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.