Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL50038770 Herst.-Nr.: 50038770 EAN/GTIN: 4008110287058 |
| |
|
| | |
| - Schüleretui TriCase 31-teilig
- Werkstoff: Polyester
- Ausstattung: Klappe vorhanden 3-fach, 31 Teile
- Größe (B x H x T) oder (Durchmesser x B) 190x115x70 mm
- Farbe/Motiv: rosa
- Bloomy Horse
Weitere Informationen: | | Anzahl der Klappen: | 3 | Besonderheiten: | 31 Befüllteile | Breite: | 190 mm | Bruttogewicht: | 0.43 kg | Farbe: | rosa | gefüllt: | ja | Höhe: | 115 mm | Marke: | Herlitz | Material: | PES (Polyester) | Motiv: | Bloomy Horse | Tiefe: | 70 mm | Verschluss: | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Faulenzerrolle, Federmäppchen, Schlamperetui, Schlampermäppchen, Schlamperrolle, Stiftrolle, Federmappe, Federtasche, Schuletui, Schüleretui, federtasche herlitz, mausmatte, Herlitz, Mäppchen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 13,73* | € 19,37* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 13,73* | € 19,39* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 13,75* | € 19,39* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,61* | € 29,05* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 27,63* | € 37,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|