Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchetiketten Motiv 1 3 Blatt Meerjungfrau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Buchetiketten Motiv 1 3 Blatt Meerjungfrau
Buchetiketten Motiv 1 3 Blatt Meerjungfrau
Buchetiketten Motiv 1 3 Blatt Meerjungfrau
Artikel-Nr.:
     467-#HERL50040254
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50040254
EAN/GTIN:
     4008110298450
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
  • Sticker-Etikett Buchetiketten Meerjungfrau selbstklebend FSC
  • Sonderform: rechteckig
  • Anzahl der Motive: 1 1
  • Werkstoff: Papier, Größe Trägerblatt (B x H): 80 mm
  • 162 mm, FSC, cellophaniert
  • Farbe: Farbkombinationen
  • Anzahl der Blätter je Packung: 3 1
  • Anzahl der Etiketten je Packung: 9 1
Weitere Informationen:
Anzahl der Motive:
1
Besonderheiten:
FSC, cellophaniert
Bruttogewicht:
0.011 kg
Farbe:
Farbkombinationen
Haftklebung:
permanent
Marke:
Herlitz
Material:
Papier
mit Wasser ablösbar:
nein
Motiv:
Meerjungfrau
Packungsinhalt:
3 Blatt
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Buchetiketten, Schuletiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, sticker bogen, schmucketiketten, sticker susy card, Dekorieren, Etiketten, für, Herlitz, Kinder, Klebeetiketten, Meerjungfrau, Schule, selbstklebend, Set, Stickern, Verzieren
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 5,49*
ab € 0,97*
€ 1,44*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,00*
€ 1,51*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,33334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 15,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.