Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL5924105 Herst.-Nr.: 5924105 EAN/GTIN: 4008115924101 |
| |
|
| | |
| - Aktenhülle A4 Standard glasklar 10er
- Ausführung: dokumentenecht, Hüllen strapazierfähig, Greifausschnitt vorhanden, Kantenschweißnaht vorhanden
- Verwendung für Papierformate: A4
- Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: glasklar
- Werkstoff: PP
- Stärke: 0,110 mm
- Farbe: transparent
- Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 10 Stück
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.142 kg | dokumentenecht: | ja | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Marke: | Herlitz | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 110 mic | Öffnung: | oben und rechts | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,21* | € 2,31* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,29* | € 2,40* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,42* | € 3,76* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,32* | € 4,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|