Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton A4 300g/qm perlweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fotokarton A4 300g/qm perlweiß
Fotokarton A4 300g/qm perlweiß
Artikel-Nr.:
     467-#HEYD204726407
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     20-4726407
EAN/GTIN:
     4005329102752
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g a4
  • Bastelkarton Fotokarton A4
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Schreibgeräte, evtl. Drucker
  • Farbe/Motiv: perlweiß
  • Ausführung Papier: 300 g/qm
  • Größe (B x H): 21 x 29,6 cm
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.018 kg
Farbe:
perlweiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
297 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
GPSR:
Baier & Schneider GmbH & Co. KG,Steinstr.,72,89537,Giengen,Deutschland,www.brunnen.de,info@brunnen.de,+49 7322 9600
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, fotokarton a4, Bastelpapier, Malpapier, Tonzeichenpapier, Zeichenpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
1
€ 5,87*
ab € 11,17*
€ 17,61*
6 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 19,03*
€ 23,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,23*
€ 18,1237
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2234* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.