Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner HP C7115A schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner HP C7115A schwarz
Toner HP C7115A schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#HP__C7115A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7115A
EAN/GTIN:
     0725184518454
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
  • HP LaserJet C7115A Druckkassette schwarz
  • für HP LaserJet 1000/1200/3300
  • für ca. 2500 Seiten
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.03 kg
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
HP
max. Anzahl der Druckseiten:
2500
Originalzubehör:
ja
Rebuilt:
nein
Refill:
nein
Typbezeichnung:
C7115A

Kompatible Geräte:
Troy:
1200 Micr; 2100 Micr; 2200 Micr; 2200 Micr Secure; 2200 Series
Canon:
Lasershot LBP-1210; LBP -1210; LBP -25; LBP -558 i
HP:
LaserJet 1000; LaserJet 1000 W; LaserJet 1005 W; LaserJet 1200; LaserJet 1200 N; LaserJet 1200 NF; LaserJet 1200 SE; LaserJet 1200 Series; LaserJet 1220; LaserJet 1220 SE; LaserJet 3300; LaserJet 3300 MFP; LaserJet 3310; LaserJet 3320 MFP; LaserJet 3320 N; LaserJet 3320 N MFP; LaserJet 3320 Series; LaserJet 3330; LaserJet 3330 MFP; LaserJet 3380 MFP
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
5
pro Packung
€ 4,15*
ab € 49,46*
€ 64,32*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 50,19*
€ 64,47*
1 Tag
9
pro Stück
€ 4,79*
ab € 54,45*
€ 70,42*
1 Tag
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 54,79*
€ 70,55*
Lager 467
9
pro Stück
€ 5,87*
ab € 57,30*
€ 73,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
1031410266
ab € 48,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.