Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner HP C8061X schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner HP C8061X schwarz
Toner HP C8061X schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#HP__C8061X
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8061X
EAN/GTIN:
     0725184463396
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
  • HP LaserJet C8061X Druckkassette schwarz
  • für HP LaserJet 4100 Serie
  • mit Smart Drucktechnologie
  • für ca. 10.000 Seiten
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2 kg
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Gewicht:
2 kg
Marke:
HP
max. Anzahl der Druckseiten:
10000
Originalzubehör:
ja
Rebuilt:
nein
Refill:
nein
Typbezeichnung:
C8061X

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet 4100; LaserJet 4100 DTN; LaserJet 4100 MFP; LaserJet 4100 N; LaserJet 4100 Series; LaserJet 4100 TN; LaserJet 4101 MFP
Troy:
4100 EX Micr; 4100 EX Micr Secure; 4100 Series; 4100 T EX Micr Secure; 4100 T Micr
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner hp, lasertoner, Druckkassette, Laserdrucker, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdrucker-Zubehör, Laserdruckertoner, LaserdruckerTonerkassette, LaserdruckerZubehör, Tonerkit, Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
pro Packung
€ 4,15*
ab € 62,51*
€ 82,00*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 63,22*
€ 82,19*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,50*
ab € 66,53*
€ 86,36*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 68,44*
€ 88,72*
Lager 467
721 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 130,09*
€ 164,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,16*
€ 195,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 138,80*
€ 165,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.