Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__C9406A Herst.-Nr.: C9406A EAN/GTIN: 0882780390775 |
| |
|
| | |
| Long-life Druckkopf No. 70 magenta + gelb Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.1080 kg | Farbe: | magenta, gelb | Füllmenge: | 130 ml | Marke: | HP | Originalzubehör: | ja | Typbezeichnung: | C9406A |
Kompatible Geräte: | | HP: | DesignJet Z 2100; DesignJet Z 2100 24 Inch; DesignJet Z 2100 44 Inch; DesignJet Z 2100 GP 24 Inch; DesignJet Z 2100 Series; DesignJet Z 3100; DesignJet Z 3100 24 Inch; DesignJet Z 3100 44 Inch; DesignJet Z 3100 GP; DesignJet Z 3100 GP 24 Inch; DesignJet Z 3100 Series; DesignJet Z 3200; DesignJet Z 3200 24 Inch; DesignJet Z 3200 44 Inch; DesignJet Z 3200 PS 24 Inch; DesignJet Z 3200 PS 44 Inch; DesignJet Z 3200 Series; DesignJet Z 5200 PS; DesignJet Z 5400 PS ePrinter; PhotoSmart Pro B 8850; PhotoSmart Pro B 9100 Series; PhotoSmart Pro B 9180; PhotoSmart Pro B 9180 GP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp, druckkopf, Druckpatrone, Drucktinte, Inkjet, Inkjetpatrone, Patrone, Printhead, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 64,52* | € 83,80* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 64,70* | € 84,07* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 65,38* | € 84,15* | | | | | 17 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 67,15* | € 86,05* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 71,50* | € 92,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|