Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__C9722A Herst.-Nr.: C9722A EAN/GTIN: 0088698394779 |
| |
|
| | |
| - HP Color LaserJet C9722A Druckkassette gelb
- für HP Color LaserJet 4600/4650 Serie
- mit Smart Drucktechnologie
- für ca. 9000 Seiten bei 5 % Deckung
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.4 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | gelb | Farbname: | yellow | Gewicht: | 1.4 kg | Marke: | HP | max. Anzahl der Druckseiten: | 9000 | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | C9722A |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet 4600; Color LaserJet 4600 DN; Color LaserJet 4600 DTN; Color LaserJet 4600 HDN; Color LaserJet 4600 N; Color LaserJet 4610; Color LaserJet 4610 N; Color LaserJet 4650; Color LaserJet 4650 DN; Color LaserJet 4650 DTN; Color LaserJet 4650 HDN; Color LaserJet 4650 N; Color LaserJet 4650 Series | Canon: | LBP -2510; LBP -85 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, Druckkassette, Laserdrucker, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdrucker-Zubehör, Laserdruckertoner, LaserdruckerTonerkassette, LaserdruckerZubehör, Tonerkit, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 16,89* | € 22,78* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 17,11* | € 22,87* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 25,88* | € 34,25* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 10,00* | ab € 40,67* | € 52,58* | | | | Lager 467 | 707 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 228,81* | € 256,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|