Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__C9723A Herst.-Nr.: C9723A EAN/GTIN: 0088698394786 |
| |
|
| | |
| - HP Color LaserJet C9723A Druckkassette magenta
- für HP Color LaserJet 4600/4650 Serie
- mit Smart Drucktechnologie
- für ca. 8000 Seiten bei 5 % Deckung
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.4 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | magenta | Farbname: | magenta | Gewicht: | 1.4 kg | Marke: | HP | max. Anzahl der Druckseiten: | 8000 | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | C9723A |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet 4600; Color LaserJet 4600 DN; Color LaserJet 4600 DTN; Color LaserJet 4600 HDN; Color LaserJet 4600 N; Color LaserJet 4610; Color LaserJet 4610 N; Color LaserJet 4650; Color LaserJet 4650 DN; Color LaserJet 4650 DTN; Color LaserJet 4650 HDN; Color LaserJet 4650 N; Color LaserJet 4650 Series | Canon: | LBP -2510; LBP -85 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, Druckkassette, Laserdrucker, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdrucker-Zubehör, Laserdruckertoner, LaserdruckerTonerkassette, LaserdruckerZubehör, Tonerkit, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 56,00* | € 73,28* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 56,64* | € 73,47* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 57,05* | € 74,01* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 57,46* | € 78,68* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 288,73* | € 327,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|