Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__C9732A Herst.-Nr.: C9732A EAN/GTIN: 0088698445426 |
| |
|
| | |
| - HP Color LaserJet C9732A Druckkassette gelb
- HP Color LaserJet C9732A Druckkassette gelb
- Für HP Color LaserJet 5500/5550 Serie
- Mit Smart Drucktechnologie
- Für ca. 12.000 Seiten bei 5 % Deckung
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 2.9 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | gelb | Farbname: | yellow | Gewicht: | 2.9 kg | Marke: | HP | max. Anzahl der Druckseiten: | 12000 | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | C9732A |
Kompatible Geräte: | | Canon: | LBP -2710; LBP -2810 | HP: | Color LaserJet 5500; Color LaserJet 5500 DN; Color LaserJet 5500 DTN; Color LaserJet 5500 HDN; Color LaserJet 5500 N; Color LaserJet 5500 Series; Color LaserJet 5550; Color LaserJet 5550 DN; Color LaserJet 5550 DTN; Color LaserJet 5550 HDN; Color LaserJet 5550 N; Color LaserJet 5550 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, Druckkassette, Laserdrucker, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdrucker-Zubehör, Laserdruckertoner, LaserdruckerTonerkassette, LaserdruckerZubehör, Tonerkit, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,75* | € 203,12* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 195,58* | € 218,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 197,17* | € 218,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 198,29* | € 219,54* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 205,74* | € 227,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|